曜日別特売

BMベース BM-A3DB-100

BMベース BM-A3DB-100 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(4件のレビュー)

BMOフィッシングギア「極み」対応。
釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。
ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。
ビスでしっかりと固定することが可能です。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。

ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)6.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29235439BM-A3DB-100
1,100
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29235439
2023-12-19
用途: ゴムボートに使用
農・林・水産業

ゴムボートで釣りをする際、竿縦ベースとして使い勝手が良い。

対象商品 : 29235439
2023-12-11
用途: ボートの竿受け取付に
電気・ガス・熱供給・水道業

プラスチックですが十分に使えます。琵琶湖でビワマス釣りに使用しています

対象商品 : 29235439
2023-02-16
用途: ボート釣り
製造業

強度がしっかりあり、確実に竿受けなどを固定できます。
船のあちこちに取り付けて、使用しています。

対象商品 : 29235439
2019-05-31
用途: フィッシング偽装
電気・ガス・熱供給・水道業

3個目の購入
しっかり固定できるので使い勝手がいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする