BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
LEDデッキ取付ベースN
デッキベースを取付けておけば、ボタンを押してワンアクションでLEDライトの取付・取り外しが可能です。
360度角度調節も簡単。
M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。
材質
樹脂
寸法(mm)
90×68
取付高(mm)
71
取付ボルトの呼び
M8/M10
ベース寸法(mm)
90×68×23
ねじ穴間隔(mm)
68×36
ねじ穴(Φmm)
6.2
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29235667
BM-LEDB10-SET-BM
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください