BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3連ロッドホルダー(一体型)クランプベースセット
ネジでしっかり固定するBMベースが付属しており、ツールボックス(ドカット)のカスタムにぴったりのセットです。
ロックボタンで簡単にベースセットからホルダーを外すことが出来ます。
内径(Φmm)
【ロッドホルダー】45
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ロッドホルダー】320×275
外径(Φmm)
【ロッドホルダー】50
ベース寸法(mm)
90×68×23
ねじ穴間隔(mm)
68×36
ねじ穴(Φmm)
6.2
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29235719
BM-RRH-CLF
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください