BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
フィッシュセンサーアームN
サイド・ワイドスキャン振動子に最適!
BMOフィッシングギア「極み」シリーズ対応のカスタムパーツ。
Φ19mmのアルミ製パーツと樹脂製パーツで構成されたスマートなフィッシュセンサーアームです。
仕様
【付属ベース】無し
材質
アルミ/樹脂
長さ(mm)
【振動子パイプ】850
パイプ径(Φmm)
19
内容量
1セット
注意
※走行時はセンサーアームを水面上に出して走行してください。
※走行時はセンサーアームを水面上に出して走行してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29235834
BM-PCL
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください