BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
フィッシュセンサーアーム 万力タイプ
万力タイプのフィッシュセンサーアーム
パイプ長(mm)
【振動子】850
パイプ径(Φmm)
19
内容量
1セット
注意
※走行時はセンサーアームを水面上に出して走行してください。
※走行時はセンサーアームを水面上に出して走行してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
板厚(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29235843
BM-PCL-ST
【万力対応】~75
アルミ/樹脂
¥
11,700
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
29235859
BM-PCL-SET-CP02
【万力対応】~85
ステンレス/アルミ/樹脂
¥
8,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください