BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
フィッシュセンサーアーム インフレータブルボート用(IFフィッシュセンサーアーム)
インフレータブルボート用(IFフィッシュセンサーアーム)
仕様
【付属ベース】IFベース
材質
アルミ/樹脂
長さ(mm)
【振動子パイプ】850
パイプ径(Φmm)
19
アーム長さ(mm)
250
内容量
1セット
注意
※走行時はセンサーアームを水面上に出して走行してください。
※走行時はセンサーアームを水面上に出して走行してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29235868
BM-PCL-SET-IF
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください