BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
フィッシュセンサーアーム 縦スライダーベースセット(アルミレール対応/ワカサギ仕様)
縦スライダーベースセット(アルミレール対応/ワカサギ仕様)
仕様
【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)
材質
アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)
19
アーム長さ(mm)
150
パイプ長(mm)
【振動子】850
内容量
1セット
注意
※走行時はセンサーアームを水面上に出して走行してください。
※走行時はセンサーアームを水面上に出して走行してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29235877
BM-PCL-SET-RSB
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください