BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
つりピタ/ビス固定ベース
しっかりビスで固定できる薄型でコンパクトなベースです。
付属品
両面テープ/固定ねじ×2本
質量(g)
【ベース】20
ねじピッチ(mm)
48
寸法(縦×横×奥行)(mm)
【ベース】40×64×18
ねじ穴(Φmm)
6.5
内容量
1セット
注意
※本製品にはアタッチメント(ロッドホルダー・カップホルダーなど)が付属しておりません。
※用途に合わせてアタッチメントを別途ご用意ください。
※両面テープは仮止め用のため、完全には固定できません。
※必ずネジ止めしてください。
※本製品に付属している固定ネジはタッピングネジです。
※ツールBOX(ドカットなど)に取付ける場合は、ボルト・ナットなどを別途ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29236105
BM-B5BB-B
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください