BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
つりピタ/吸盤ベース
気軽にアイテムを取付けたい場合にぴったり!
質量(g)
【ベース】60
奥行(mm)
【レバー上げた状態】60
耐荷重(kg)
6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
【ベース】75×29×60
内容量
1セット
注意
※本製品にはアタッチメント(ロッドホルダー・カップホルダーなど)が付属しておりません。
※用途に合わせてアタッチメントを別途ご用意ください。
※取り付ける対象や使用環境によっては、充分に吸着できない場合があります。
※荷重値は平滑なアクリル板での吊り下げ耐荷重値です。(メーカー調べ)
※振動・衝撃を加えた荷重値ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29236114
BM-B5QB-B
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください