BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
つりピタ/カップホルダー(ベース無し)
(1件のレビュー)
つりピタシリーズ対応カップホルダーアタッチメント!
付属品
差し込みパーツ用ねじ2本
材質
樹脂
種類
ベース無し
内径(Φmm)
71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ホルダー】88×93×75
内容量
1セット
注意
※本製品には取付ベース(吸盤・ビス固定など)が付属しておりません。
※用途に合わせて取付ベースを別途ご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29236157
BM-B5-CP
【ホルダー】ホワイト
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29236166
BM-B5-CP-BK
【ホルダー】ブラック
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください