曜日別特売

つりピタ/カップホルダー(Φ50RHクリップベースセット)

つりピタ/カップホルダー(Φ50RHクリップベースセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/カップホルダー(Φ50RHクリップベースセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/カップホルダー(Φ50RHクリップベースセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/カップホルダー(Φ50RHクリップベースセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/カップホルダー(Φ50RHクリップベースセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/カップホルダー(Φ50RHクリップベースセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

つりピタシリーズのカップホルダー/マルチアダプタとΦ50RHクリップベースのセット品です。
外径がΦ50mmのロッドホルダーに押し込んで、装着することができる、1~6連ロッドホルダー用のカスタムアイテムです。

材質樹脂種類Φ50RHクリップベースセット適合径(Φmm)【ベース取付】50内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29236175BM-B5-CP-SET-CBASE差し込みパーツ用ねじ2本【ホルダー】88×93×75
1,600
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
29236315BM-B5-MA-SET-CBASE両面テープ【マルチアダプタ】64×22×28
1,200
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする