BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
つりピタ/カップホルダー(吸盤ベースセット)
つりピタシリーズのカップホルダーと吸盤ベースのセット品です。
取付・取り外しが簡単なので、クーラーボックスや乗り合い船などベースをネジで固定できない場合などにピッタリです。
付属品
差し込みパーツ用ねじ2本
材質
樹脂
色
【ホルダー】ホワイト
質量(g)
【ベース】60
種類
吸盤ベースセット
奥行(mm)
【レバー上げた状態】60
内径(Φmm)
71
耐荷重(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ホルダー】88×93×75
寸法(縦×横×奥行)(mm)
【ベース】75×29×60
内容量
1セット
注意
※取り付ける対象や使用環境によっては、充分に吸着できない場合があります。
※荷重値は平滑なアクリル板での吊り下げ耐荷重値です。(メーカー調べ)
※振動・衝撃を加えた荷重値ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29236193
BM-B5QC-ST
¥
2,300
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください