つりピタ/フック(吸盤ベースセット)

つりピタ/フック(吸盤ベースセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/フック(吸盤ベースセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/フック(吸盤ベースセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/フック(吸盤ベースセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/フック(吸盤ベースセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/フック(吸盤ベースセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

つりピタシリーズのフックと吸盤ベースのセット品です。
取付・取り外しが簡単なので、クーラーボックスや乗り合い船などベースをネジで固定できない場合などにピッタリです。

種類吸盤ベースセット耐荷重(kg)【フック】5、【全体】6寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】75×29×60奥行(mm)【レバー上げた状態】60質量(g)【ベース】60内容量1セット
注意
※取り付ける対象や使用環境によっては、充分に吸着できない場合があります。
※荷重値は平滑なアクリル板での吊り下げ耐荷重値です。(メーカー調べ)
※振動・衝撃を加えた荷重値ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色(フック)
材質(フック)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29236236BM-B5QF-ST樹脂-
1,500
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
29236245BM-HOOKL-SET-Q--樹脂/SUS304
1,900
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする