BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
つりピタ/フック(Φ50RHクリップベースセット)
つりピタシリーズのフックとΦ50RHクリップベースのセット品です。
外径がΦ50mmのロッドホルダーに押し込んで、装着することができる、1~6連ロッドホルダー用のカスタムアイテムです。
種類
Φ50RHクリップベースセット
耐荷重(kg)
【フック】5
適合径(Φmm)
【ベース取付】50
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29236254
BM-B5-F-SET-CBASE
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29236263
BM-HOOKL-SET-CBASE
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください