BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
つりピタ/フック(ビス固定ベースセット)
つりピタシリーズのフックとビス固定ベースのセット品です。
ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
付属品
両面テープ/固定ねじ×2本
質量(g)
【ベース】20
種類
ビス固定ベースセット
ねじピッチ(mm)
48
耐荷重(kg)
【フック】5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
【ベース】40×64×18
ねじ穴(Φmm)
6.5
内容量
1セット
注意
※両面テープは仮止め用のため、完全には固定できません。
※必ずネジ止めしてください。
※本製品に付属している固定ネジはタッピングネジです。
※ツールBOX(ドカットなど)に取付ける場合は、ボルト・ナットなどを別途ご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29236279
BM-B5BB-F
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
29236288
BM-HOOKL-SET-B
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください