BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
つりピタ/マルチアダプタ(吸盤ベースセット)
つりピタシリーズのマルチアダプタと吸盤ベースのセット品です。
吸盤ベースなので取付・取り外しが簡単です。そのため、クーラーボックスや乗り合い船などベースをネジで固定できない場合などにピッタリです。
付属品
両面テープ
材質
樹脂
質量(g)
【ベース】60
種類
吸盤ベースセット
奥行(mm)
【レバーあげた状態】60
ねじピッチ(mm)
48
耐荷重(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【マルチアダプタ】64×22×28
寸法(縦×横×奥行)(mm)
【ベース】75×29×60
ねじ穴(Φmm)
6.5
内容量
1セット
注意
※取り付ける対象や使用環境によっては、充分に吸着できない場合があります。
※荷重値は平滑なアクリル板での吊り下げ耐荷重値です。(メーカー調べ)
※振動・衝撃を加えた荷重値ではありません。
※マルチアダプタに付属の両面テープは仮止め用のため、完全には固定できません。必ずネジ止めしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29236297
BM-B5QA-ST
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください