つりピタ/マルチアダプタ

つりピタ/マルチアダプタ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

市販の小物入れが「つりピタ」のベースやレールに装着可能になる!

付属品両面テープ材質樹脂種類ベース無しねじピッチ(mm)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マルチアダプタ】64×22×28ねじ穴(Φmm)6.5内容量1セット
注意
※本製品には取付ベース(吸盤・ビス固定など)が付属しておりません。
※用途に合わせて取付ベースを別途ご用意ください。
※マルチアダプタに付属の両面テープは仮止め用のため、完全には固定できません。
※必ずネジ止めしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29236306BM-B5-MA
700
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする