つりピタ/マルチアダプタ(ビス固定ベースセット)

つりピタ/マルチアダプタ(ビス固定ベースセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/マルチアダプタ(ビス固定ベースセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/マルチアダプタ(ビス固定ベースセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

つりピタシリーズのマルチアダプタとビス固定ベースのセット品です。
ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。

付属品両面テープ/固定ねじ×2本材質樹脂質量(g)【ベース】20種類ビス固定ベースセットねじピッチ(mm)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マルチアダプタ】64×22×28寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】40×64×18ねじ穴(Φmm)6.5内容量1セット
注意
※両面テープは仮止め用のため、完全には固定できません。
※必ずネジ止めしてください。
※本製品に付属している固定ネジはタッピングネジです。
※ツールBOX(ドカットなど)に取付ける場合は、ボルト・ナットなどを別途ご用意ください。
※マルチアダプタに付属の両面テープは仮止め用のため、完全には固定できません。必ずネジ止めしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29236324BM-B5BB-MA
1,400
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする