曜日別特売

つりピタ/プライヤーホルダー(ベース無し)

つりピタ/プライヤーホルダー(ベース無し) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/プライヤーホルダー(ベース無し) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/プライヤーホルダー(ベース無し) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(2件のレビュー)

つりピタシリーズ対応プライヤーホルダーアタッチメント!

材質EVA/樹脂質量(g)42種類ベース無し奥行(mm)53(突起含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×22内容量1セット
注意
※本製品には取付ベース(吸盤・ビス固定など)が付属しておりません。
※用途に合わせて取付ベースを別途ご用意ください。
※サイズの標記は差込み突起を含まない外寸です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29236403BM-PLIH-100
1,300
1,188
1,307(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29236403
2022-09-07
用途: ボートの釣りが快適に!
サービス業

簡単に取り付けることができ、釣行時のプライヤーの置き場所ができ、釣りがとてもしやすくなりました!

2020-12-23
用途: 釣行
建設業・工事業

釣りピタレールにと思い購入。サイズもちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする