つりピタ/プライヤーホルダー(吸盤ベースセット)

つりピタ/プライヤーホルダー(吸盤ベースセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)つりピタ/プライヤーホルダー(吸盤ベースセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

つりピタシリーズのプライヤーホルダーと吸盤ベースのセット品です。
取付・取り外しが簡単なので、クーラーボックスや乗り合い船などベースをネジで固定できない場合などにピッタリです。

材質EVA/樹脂質量(g)42、【ベース】60種類吸盤ベースセット奥行(mm)53(突起含む)、60(レバー上げた状態)耐荷重(kg)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×22寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】75×29×60内容量1セット
注意
※取り付ける対象や使用環境によっては、充分に吸着できない場合があります。
※荷重値は平滑なアクリル板での吊り下げ耐荷重値です。(メーカー調べ)
※振動・衝撃を加えた荷重値ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29236428BM-PLIH-SET-Q
2,500
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする