BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
つりピタ/ラインワインダー(ビス固定ベースセット)
つりピタシリーズのラインワインダーとビス固定ベースのセット品です。
ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
付属品
両面テープ/固定ねじ×2本付属
材質
アルミ/樹脂
質量(g)
【ベース】20
種類
ビス固定セット
ねじピッチ(mm)
48
最大幅(mm)
【適合スプール】65
寸法(縦×横×奥行)(mm)
【ベース】40×64×18
ねじ穴(Φmm)
6.5
内容量
1セット
注意
※両面テープは仮止め用のため、完全には固定できません。
※必ずネジ止めしてください。
※本製品に付属している固定ネジはタッピングネジです。
※ツールBOX(ドカットなど)に取付ける場合は、ボルト・ナットなどを別途ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29236446
BM-RW-B
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください