BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
つりピタ/ラインワインダー(吸盤ベースセット)
つりピタシリーズのラインワインダーと吸盤ベースのセット品です。
取付・取り外しが簡単なので、クーラーボックスや乗り合い船などベースをネジで固定できない場合などにピッタリです。
材質
アルミ/樹脂
質量(g)
【ベース】60
種類
吸盤セット
奥行(mm)
【レバー上げた状態】60
耐荷重(kg)
6
最大幅(mm)
【適合スプール】65
寸法(縦×横×奥行)(mm)
【ベース】75×29×60
内容量
1セット
注意
※取り付ける対象や使用環境によっては、充分に吸着できない場合があります。
※荷重値は平滑なアクリル板での吊り下げ耐荷重値です。(メーカー調べ)
※振動・衝撃を加えた荷重値ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29236455
BM-RW-Q
¥
2,600
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください