BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
クランプオンスイベルベース
FRPボートなどの凸部分にクランプして固定するタイプのスイベルベースです。
ボートを加工せずに使用でき、脱着も簡単にできるので便利です。
材質
スチール(ブラックペイント)
質量(kg)
2.3
取付可能寸法(mm)
215~520
ねじ穴(Φmm)
8
間隔(mm)
【ビス】130~148×130~148
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29236613
C12565
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください