BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
LEDデッキライト8灯
屋外での使用でも安心な防水使用
作業灯としてピッタリな拡散レンズのLEDライトです。
全体を明るく照らし出すことができるので作業効率も上がります。
質量(g)
404
電圧(V)
9~36
消費電力(W)
8.6/h
色温度(K)
5500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×60×115
光束(Lm)
920
内容量
1セット
注意
※本体寸法は金具込みのサイズです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29236814
C91038W
¥12,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください