BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
フィレテーブル(レール用)
小物を整理し易い収納スペース付きのテーブルです。
釣りエサ作りや釣った魚をその場で捌くときになどにご利用いただけます。
テーブルの縁に囲いがあるので、小物の滑落を防ぎます。
材質
高密度ポリプロピレン
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
【付属板ゴム】83×68×1.5
テーブル寸法(mm)
460×375
適合径(Φmm)
【取付可能レール】22・25
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29236875
MA104-2
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください