ナカバヤシ
スイングロジカルノートB5A
4つの特徴で使いやすい!!文章を美しく見せるなら「ロジカルノート」
行間が作れる
段落が揃う
図、表の作成
ページの分割。
サイズ
セミB5
罫幅(mm)
7
行数
30
厚さ(mm)
3
質量(g)
120
枚数
30
紙質
上質紙
罫
A罫
寸法(横×縦)(mm)
179×252
製本
背綴じクロス製本
色(表紙)
ブルー
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40700188
ノ-B501A-B
1冊
¥
200
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29146855
ノ-B501A-B
1パック(5冊)
¥
180
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください