ナカバヤシ
ロジカルエアーノートA罫
ロジカル・エアーノートA4サイズA罫の3冊パック。
B(ブルー)OR(オレンジ)G(グリーン)各1冊
サイズ
A4
罫幅(mm)
7
厚さ(mm)
13
質量(g)
504
枚数
40
行数
36
紙質
上質紙
罫
A
寸法(横×縦)(mm)
210×297
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
背綴じクロス製本
色(表紙)
ブルー、オレンジ、グリーン
内容量
1パック(3冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29147345
ノ-A404A-3P
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください