ナカバヤシ
朱印帳/ヒノキ
サイズは大判サイズを採用。用紙に朱印をもらっても貼り付けられる大判サイズ。
色(表紙)
ひのき
材質
(表・裏紙)ヒノキ、(本文)和紙
厚さ(mm)
24
質量(g)
240
枚数
蛇腹48頁
寸法(横×縦)(mm)
120×180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29149278
SIC-WL
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください