大塚刷毛製造
ハンドファイル
ライン出しや作業環境の悪い位置などに威力を発揮する握りグリップタイプ。自動車の下部(ロッカーパネル)や、力を入れなくてはならない作業に最適です。
用途
板金パテ・ポリパテ研磨。面出し・ライン出し
仕様
被着面:マジック
材質(グリップ)
木
ベース
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29154826
315232 0000
70×170
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29154835
315232 0001
70×240
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29154844
315232 0002
95×180
¥
3,640
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29154853
315232 0003
115×225
¥
3,950
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください