大塚刷毛製造
ウールバフ
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。
用途
肌おとし・肌調整。ペーパー目消し
穴径(Φmm)
27
材質
バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル
厚さ(mm)
15
仕様
マジック式
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29154887
UH-170
170
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
29154905
UH-150
150
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください