インテリア灰皿 ダスト入れ付き

インテリア灰皿 ダスト入れ付き - マルカインテリア灰皿 ダスト入れ付き - マルカインテリア灰皿 ダスト入れ付き - マルカインテリア灰皿 ダスト入れ付き - マルカインテリア灰皿 ダスト入れ付き - マルカインテリア灰皿 ダスト入れ付き - マルカインテリア灰皿 ダスト入れ付き - マルカインテリア灰皿 ダスト入れ付き - マルカ
(1件のレビュー)

さまざまな場所でつかえるダスト入れ付き灰皿。インテリアしてもお部屋に馴染む。日本製。6色のバリエーションから選べる。

用途喫煙所の灰皿スタンド、スタンド灰皿、ごみ箱、ダストボックスとして。材質スチール、天然ゴム、川砂質量(kg)1寸法(直径Φ×高さH)(mm)149×565内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29157635-ブラック
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
29157644-シルバー
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
29157653-アイボリー
オープン
取扱い終了
代替品有
29157669-レッド
オープン
取扱い終了
代替品有
29157678-ブルー
オープン
取扱い終了
代替品有
29157687-イエロー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29157653-29157635-- インテリア灰皿 ダスト入れ付き マルカ 29157635インテリア灰皿 ダスト入れ付きマルカ1台
4,798
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29157669-29157635-- インテリア灰皿 ダスト入れ付き マルカ 29157635インテリア灰皿 ダスト入れ付きマルカ1台
4,798
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29157678-29157635-- インテリア灰皿 ダスト入れ付き マルカ 29157635インテリア灰皿 ダスト入れ付きマルカ1台
4,798
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29157687-29157635-- インテリア灰皿 ダスト入れ付き マルカ 29157635インテリア灰皿 ダスト入れ付きマルカ1台
4,798
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29157644
2021-11-02
用途: 喫煙所
有限会社 札幌藤建建設業・工事業

底板が全体的にサビていて、穴が空いて中のウエイト砂が漏れていました、問い合わせは平日しか受け付けしてない様で。また、余りにも粗悪品すぎて潰して捨てました。売りっぱなしはダメですね責任があるので確実に検品が必要ですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする