単4形 エネループ 4本付充電器セット

単4形 エネループ 4本付充電器セット - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単4形エネループ「スタンダードモデル BK-4MCC」の4本セット
容量Min.750 mAh
電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御するセンシング充電機能搭載
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット
(充電時間)
単3形×2本を約3.5時間で充電可能
単4形×2本を約2時間で充電可能

本数4本セット内容充電器(BQ-CC83)、単4形エネループ(BK-4MCC)の4本セット容量min.750mAh質量(g)約110(電池別)充電時間単3形×2本を約3.5時間、単4形×2本を約2時間本体外形寸法(mm)68×120×28内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29158649K-KJ83MCC04
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29158649K-KJ83MCC0425656839K-KJ83MCD04K-KJ83MCC04 エネループ(スタンダードモデル)充電器セット Panasonic(パナソニック) 25656839エネループ(スタンダードモデル)充電器セットPanasonic(パナソニック)1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29158649
2022-09-07
用途: 健康グッズに利用。
近畿通商株式会社飲食業

充電式電池にしてからは経済的です。利用時間も長くなりました。

対象商品 : 29158649
2022-01-11
用途: 試験用

使い捨ての電池と併せて購入。測定器の種類によって使い分けている。

対象商品 : 29158649
2019-04-23
用途: 検品作業のLEDライトに使用
卸売・小売業

乾電池だと電池が減るとライトの明かりが弱くなり残量あっても廃棄していたが、充電電池だと廃棄もなく環境に優しい。
パワーも普通の電池よりあり、とても明るく作業に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする