Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22

Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22 - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)鍵抜け右抜け(左不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
全22種類を絞り込む
接点構成
操作部形状
22種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
操作部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29179229ASN2201N1b矢形-
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
29179238ASN2202N2b矢形-
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
29179265ASN2240N4a矢形-
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
29179283ASN22K01N1b鍵操作形-
オープン
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
29179317ASN22K11N1a-1b鍵操作形-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
29179326ASN22K22N-NO244012a-2b鍵操作形No.24401
オープン
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
29179335ASN22K22N2a-2b鍵操作形-
オープン
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
29179369ASN2K01NC1b鍵操作形-
オープン
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
29179439ASN22L40N4aレバー形-
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
29179247ASN222RN-168-矢形-
1,745
取扱い終了
返品不可
29179256ASN2231N-1073a-1b矢形-
2,190
取扱い終了
返品不可
29179274ASN22K01N-NO244011b鍵操作形No.24401
1,885
取扱い終了
返品不可
29179299ASN22K02N-NO244012b鍵操作形No.24401
2,270
取扱い終了
返品不可
29179308ASN22K02N2b鍵操作形-
2,270
取扱い終了
返品不可
29179344ASN22K2RN-168-NO24401-鍵操作形No.24401
2,600
取扱い終了
返品不可
29179353ASN22K2RN-168-鍵操作形-
2,600
取扱い終了
返品不可
29179378ASN22K31N1073a-1b鍵操作形-
3,040
取扱い終了
返品不可
29179387ASN22K40NNO244014a鍵操作形No.24401
3,040
取扱い終了
返品不可
29179396ASN22K40N4a鍵操作形-
3,040
取扱い終了
返品不可
29179405ASN22L01N1bレバー形-
1,170
取扱い終了
返品不可
29179414ASN22L02N2bレバー形-
1,560
取扱い終了
返品不可
29179423ASN22L31N1073a-1bレバー形-
2,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする