曜日別特売

Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN33

Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN33 - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)鍵抜け中抜け(左・右不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
全19種類を絞り込む
接点構成
操作部形状
19種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
操作部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29180577ASN3304N4b矢形-
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
29180586ASN3311N-3031a-1b矢形-
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
29180647ASN33K11N-2031a-1b鍵操作形-
オープン
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
29180708ASN33K22N-NO244012a-2b鍵操作形No.24401
オープン
3,598
3,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
29180735ASN33L11N-2031a-1bレバー形-
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
29180753ASN33L22N-2102a-2bレバー形-
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
29180595ASN33K02N-NO244012b鍵操作形No.24401
2,270
取扱い終了
返品不可
29180604ASN33K04N-NO244014b鍵操作形No.24401
3,040
取扱い終了
返品不可
29180613ASN33K04N4b鍵操作形-
3,040
取扱い終了
返品不可
29180629ASN33K11N-202-NO244011a-1b鍵操作形No.24401
2,270
取扱い終了
返品不可
29180638ASN33K11N-203-NO244011a-1b鍵操作形No.24401
2,270
取扱い終了
返品不可
29180656ASN33K11N-303-NO244011a-1b鍵操作形No.24401
2,270
取扱い終了
返品不可
29180665ASN33K11N-3031a-1b鍵操作形-
2,270
取扱い終了
返品不可
29180674ASN33K22N-210-NO244012a-2b鍵操作形No.24401
3,040
取扱い終了
返品不可
29180683ASN33K22N-2102a-2b鍵操作形-
3,040
取扱い終了
返品不可
29180699ASN33K22N-311-NO244012a-2b鍵操作形No.24401
3,040
取扱い終了
返品不可
29180717ASN33K40N-NO244014a鍵操作形No.24401
3,040
取扱い終了
返品不可
29180726ASN33L04N4bレバー形-
2,330
取扱い終了
返品不可
29180744ASN33L11N-3031a-1bレバー形-
1,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする