IDEC(和泉電気)
TWシリーズ 押ボタンスイッチ
保護構造
IP65
接点構成
4b
ボタン形状
大形
端子形状
M3.5ねじ端子
ボタン色
黄(Y)
取付穴径(Φmm)
22
接点材質
銀接点
操作方式
押ボタンスイッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29181189
AVW404Y
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください