IDEC(和泉電気)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチ
保護構造
IP65
接点構成
3b
ボタン形状
丸形
端子形状
M3.5ねじ端子
動作方式
オルタネイト形
取付穴径(Φmm)
22
接点材質
銀接点
定格使用電圧(V)
AC/DC24
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29181478
HW1L-A103Q4G
緑(G)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29181487
HW1L-A103Q4R
赤(R)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください