曜日別特売

フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ

フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65接点構成金接点/1c端子形状はんだづけ兼用タブ端子定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
操作部形状
定格使用電圧(V)
ベゼル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29181724LBW6GL-M1T11R丸形平形DC5ガード付黒色
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
29181733LBW6GL-M1T11S丸形平形DC5ガード付黒色
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
29181749LBW6L-M1T11G丸形平形DC5
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
29181758LBW7L-M1RT13WR平形平形リング照光AC/DC12
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする