RL形パワーリレー RL2B

RL形パワーリレー RL2B - IDEC(和泉電気)
質量(g)(約)95接点2極接点構成2a許容電流(A)25(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000極数(P)2材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)内容量1箱(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
コイル定格電圧(V)
取付方式
端子形状
接触抵抗(mΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29181995RL2B-D-A200-AC200/240DINレールタブ端子#25050以下(初期値)
オープン
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
29182004RL2B-D-A24-AC24DINレールタブ端子#25050以下(初期値)
オープン
21,980
24,178(税込)
81日以内出荷
返品不可
29182013RL2B-D-D12-DC12DINレールタブ端子#25050以下(初期値)
オープン
21,980
24,178(税込)
81日以内出荷
返品不可
29182065RL2B-T-D24-DC24フランジ取付タブ端子#25050以下(初期値)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63145313RL2B-T-D12-DC12フランジ取付タブ端子#25050以下(初期値)
オープン
21,980
24,178(税込)
81日以内出荷
返品不可
63145295RL2B-T-A200-AC200/240フランジ取付タブ端子#25050以下(初期値)
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
63145304RL2B-T-A24-AC24フランジ取付タブ端子#25050以下(初期値)
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
29182056RL2B-T-D12DC12DC12トップフランジタイプタブ端子50以下(初期值)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
29182029RL2B-D-D24DC24DC24DINレール取付タイプタブ端子50以下(初期值)
オープン
取扱い終了
返品不可
29182038RL2B-T-A200AC200~240AC200~240トップフランジタイプタブ端子50以下(初期值)
オープン
取扱い終了
返品不可
29182047RL2B-T-A24AC24AC24トップフランジタイプタブ端子50以下(初期值)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29182056RL2B-T-D1263145313RL2B-T-D12画像準備中RL形パワーリレー RL2BIDEC(和泉電気)1箱(10個)
21,980
税込24,178
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする