ケミカルジャパン
レジ袋 手さげ ポリ袋
(1件のレビュー)
350mL缶が5.6本入るサイズ半透明のポリ袋手さげタイプで持ちやすい。
材質
HD
色
半透明
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.015
サイズ
S
高さ(mm)
360
マチ(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29186493
SB-30
300
360
120
0.015
HD
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください