ケミカルジャパン
レジ袋 手さげ ポリ袋
500mLペットボトルが5.6本入るサイズ半透明のポリ袋手さげタイプで持ちやすい。
材質
HD
色
半透明
幅(mm)
230
厚さ(mm)
0.018
サイズ
M
高さ(mm)
420
マチ(mm)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29186509
SB-35
1袋(100枚)
230
420
120
0.018
HD
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
52651797
SB-35
1袋(100枚×150袋)
230
420
120
0.018
HD
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません