スケーター
刷毛でも塗れるオイル差し ベーシック
ブラシで伸ばす&細く注げる。塗る・注ぐ2WAYタイプのオイルポットです。
容量(mL)
150
材質
本体・フタ:メタクリル樹脂、パッキン・プッシュボタン・ブラシ:シリコーンゴム、芯材:ポリプロピレン
質量(g)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7×6.2×13.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29188049
TW12B
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください