曜日別特売

レディースポリ袋 ボックスタイプ

レディースポリ袋 ボックスタイプ - ニッコー
(3件のレビュー)

黒色タイプのポリ袋で中身が見えないので衛生用品、ゴミ袋、エチケット袋としてお使いいただけます。BOXタイプで持ち運びに便利です。

使用場所トイレ材質ポリエチレン質量(g)120厚さ(μm)15寸法(幅W×高さH)(cm)約30×35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29189406B-31箱(30枚)
オープン
179
197(税込)
当日出荷
51711067B-31箱(30枚×600箱)
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29189406
2022-12-02
用途: トイレ用サニタリー入れ
BILLS株式会社

昭和レトロでエモい絵柄ですが、中身は普通のポリ袋(黒)です。
トイレにあると落ち着きます。

対象商品 : 29189406
2022-02-08
用途: サニタリー

ボックス型になっているので取り出しやすくてとても良いです。
在庫も重ねておいて置けるのでわかりやすいです。

対象商品 : 29189406
2019-07-04
用途: 箱のニオイが気になります。
卸売・小売業

別のメーカーと同じように箱に入っていてサイズも枚数も一緒なのに、値段がだいぶ安いので試しに買ってみました。中身はマチ付きで大きめのBOXにも対応するいい商品ですが、箱が臭いです。開けた瞬間「うっ」と思いました。それさえ我慢できれば安くていい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする