曜日別特売

折りたたみ水タンク

折りたたみ水タンク - プラテック
(1件のレビュー)

アウトドアや災害時にも便利!水タンク折りたたみ式で軽量、持ち運びに便利なウォータータンクです。
キャンプや釣りなど、水道がない所での水確保や、断水、渇水などの災害用としてあると大変便利です。
空気を抜けば小さく折りたためるので収納に便利です。小枝や石ころなどの突き刺しなどにも強い、3層構造の素材です。
食品、添加物等の規格基準適合商品で、引張試験、耐候性試験の認証があり、しっかり品質を保証します。

容量(L)15材質ポリエチレン、PA、PET寸法(縦×横)(mm)390×420底寸法(mm)170
注意
※水専用となっており、水以外の物には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29189966PW-151個15
649
599
659(税込)
当日出荷
61497408PW-151セット(250個)15
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29189966
2020-02-21
用途: 防災用

防災用
防災用のもう少し大きな水タンクもあるが
何年も使わずしまってあった
収納の場所が邪魔なのでより小さな薄いものを購入してみた
薄さと言う点ではこちらの方が収納かっては良い
強度は使ってみないとわからない

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする