曜日別特売

若草ユニットE-V

若草ユニットE-V - CONDOR(山崎産業)
用途ベランダや屋上、エントランスに内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
形状
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29190833-グレー190-30×30×2特殊ポリエチレン
オープン
取扱い終了
代替品有
29190849-グリーン50細縁駒O型30×5×1.6ポリエチレン
オープン
取扱い終了
代替品有
29190858-グリーン50細縁駒M型30×5×1.6ポリエチレン
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29190833-332402795527000000Y5GR- 若草ユニット E-V CONDOR(山崎産業) 33240279若草ユニット E-VCONDOR(山崎産業)1枚
149
税込164
注文コードが変更になりました
29190849-640528795553000000Y4G- 若草ユニットE 細フチ駒O 袋入り グリーン CONDOR(山崎産業) 64052879若草ユニットE 細フチ駒O 袋入り グリーンCONDOR(山崎産業)1袋
149
税込164
注文コードが変更になりました
29190858-640528545554000000Y4G- 若草ユニットE 細フチ駒M 袋入り グリーン CONDOR(山崎産業) 64052854若草ユニットE 細フチ駒M 袋入り グリーンCONDOR(山崎産業)1袋
149
税込164
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする