カフェスタイル フロントオープンダスト 深型

カフェスタイル フロントオープンダスト 深型 - 吉川国工業所
(1件のレビュー)

インテリアに馴染むナチュラルカラーのおしゃれなゴミ箱カフェをイメージした色合い・デザインがおしゃれ。
お部屋になじむインテリア性の高いゴミ箱。

材質ポリプロピレン容量(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×350×615フタの種類プッシュ式商品タイプ本体+フタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29193308CFS-14
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29193308
2021-03-09
用途: キッチンで使用
阪奈産業株式会社

プラ容器ゴミはそのままゴミ袋に入れて分別していたのですがさすがに見栄えも悪いので分別用として購入しました。
ちょうど冷蔵庫と壁の隙間に収まるサイズだったのでこのタイプを選択しました。
デザインもすっきりしていてとても良かったです。
ただ、プラ容器ゴミは週一の回収で、ゴミそのものかさばるので回収日前は蓋が閉ず、蓋を外して使用する状況になるのでもう少し、深いものがあれば更に良かったと思います。
欲を言うなら、蓋は共通で、ゴミ箱の部分がそれぞれ20cm背が低い高いものがあればスタッキングの組み合わせや選択肢も広がり、更に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする