スリムストレージ ファイントールストッカー

スリムストレージ ファイントールストッカー - 吉川国工業所
(4件のレビュー)

幅わずか14cmのスリムなキッチンストッカー。冷蔵庫のわきなど、ほんの少し開いたスペースも有効利用。
奥行およそ46cmで、たっぷり収納。取り付けカンタンなキャスター付。キャスター付だからストッカーを引き出しての掃除もラクラクOK。

材質本体・引出し:ポリプロピレン、キャスター:ポリプロピレン・スチール幅(mm)140質量(kg)3.5高さ(mm)830奥行(mm)465段数4キャスターあり天板耐荷重(kg)約2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×465×830引出し耐荷重(kg)約5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29193895FTS-4幅98×奥行429×高さ162
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29193895
2022-10-16
用途: 隙間に
卸売・小売業

洗面台と洗濯機の隙間に買いました。
高さは少し違うものの幅はピッタリでした。
透けるので白いものを貼りました

対象商品 : 29193895
2021-02-01
用途: 狭い箇所の隙間利用
ペットサロンBliss of Paradiseサービス業

隙間が空いたところに入れて収納で使えるので便利。この幅があって助かりました。

対象商品 : 29193895
2019-08-27
用途: 洗濯機横の隙間に使用
卸売・小売業

洗濯機横の微妙に開いている隙間にはまるサイズがなかなか見つからずピッタリのサイズを見つけ購入しました。ピッタリはまり今まで無駄だった隙間が活躍出来て大満足です!

対象商品 : 29193895
2018-11-14
用途: 小物入れに使用
製造業

既存の棚の隙間に調度はまり、構想通りの使い方が可能になり、
満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする