お盆 電子レンジ対応・すべり止め ピノ トレー 角

お盆 電子レンジ対応・すべり止め ピノ トレー 角 - 橋本達之助工芸お盆 電子レンジ対応・すべり止め ピノ トレー 角 - 橋本達之助工芸お盆 電子レンジ対応・すべり止め ピノ トレー 角 - 橋本達之助工芸お盆 電子レンジ対応・すべり止め ピノ トレー 角 - 橋本達之助工芸
(3件のレビュー)

電子レンジ使えるトレイすべり止め加工ノンスリップ加工の機能的なトレイ(電子レンジ対応)。
熱くなりにくいからトレーごと運べる。ふきこぼれてもレンジ庫内を汚さない。
すべり止め加工で食器が滑りにくく、運ぶのが楽。

材質表面塗装:ウレタン塗装、素地:飽和ポリエステル樹脂(R-PET)耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-5内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29194087-ターコイズブルー16235330
オープン
759
835(税込)
当日出荷
29194096-ティーグリーン16235330
オープン
759
835(税込)
当日出荷
29194105-ターコイズブルー高さ16mm奥行292幅386
オープン
899
989(税込)
当日出荷
29194114-ティーグリーン高さ16mm奥行292幅386
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 食事中
その他業種

とても丈夫そうで良い物だと思います。家族で色違いで揃えました。

対象商品 : 29194105
2023-05-01
用途: 食器を運ぶ時に使用する。
その他業種

見た目も綺麗で、滑りにくく
運んでいても、大丈夫です。

対象商品 : 29194096
2020-06-09
用途: 食卓で
その他業種

お盆として運んでそのままご飯を食べています。
小ぶりですが、うちにはちょうどよくてすべりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする