曜日別特売

ダストBOX メタリカ 角

ダストBOX メタリカ 角 - 橋本達之助工芸ダストBOX メタリカ 角 - 橋本達之助工芸

メタリックカラーが重厚なダストボックス!Mサイズ渋い質感と光沢が高級車の塗装を感じさせる、メタリックカラーのダストBOXです。
シンプルな角型で使いやすく、どんな空間にもなじみます。紀州漆器の職人が手作業で塗装しました。

容量(L)6.7材質/仕上ABS樹脂/ウレタン塗装質量(g)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×29フタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29194123159584シルバーメタリック(SV)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
29194139159607ショコラブラウンメタリック(CBWM)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする