アルミクーラーバッグ

アルミクーラーバッグ - 大和物産
(4件のレビュー)

軽量で手軽に使えるアルミ保冷バッグ断熱性の高い素材で、食品や飲み物等の保冷に便利なアルミ製保冷バッグです。
市販の保冷剤と併用で、保冷効果がアップします。柔らかく小さく折りたたんで収納できます。
底マチが14cmあり、たっぷり入る軽い素材なので、行楽やキャンプ、ショッピングなど持ち歩きに便利です。

材質本体:アルミ・蒸着フィルム・ポリエチレン発泡、持ち手:ポリエチレン耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×14×27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29194814-1個
オープン
189
208(税込)
当日出荷
52651499-1セット(400個)
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: 飲食店 テイクアウト商品用
龍馬軒飲食業

手持ちハンドルがしっかりしている商品の中では、一番小さいサイズと認識しています。大・小サイズの内、小サイズとして採用して使用しています。
マチがワイドで量は入るのですが、重めの冷凍商品を入れると、持ったときに重さで、ハンドルの2点の留め具が開いてしまうのが難点。真ん中あたりに、さらに留め具か、その役割を担うものがあると安心する。
開かない程度の重さ、に気を付けて使用しています。

2025-06-28
用途: 小分けに。
建設業・工事業

冷蔵・冷凍品を小分けで使用。
とても重宝して分けた人にも喜ばれています。

対象商品 : 29194814
2024-02-15
用途: 持ち運び用保冷バッグ
飲食業

小さいパックをひとついれただけなのに取っ手を持つと口が開いてしまい、保冷が全然できなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 29194814
2023-11-25
用途: 冷蔵・冷凍の商品を持ち帰りされる際に使用
その他業種

中に商品を入れると重みで口があいてしまい保冷効果が持たない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする