曜日別特売

真空断熱スーパーコールドクーラーボックス21

真空断熱スーパーコールドクーラーボックス21 - CAPTAIN STAG

本体外装4層構造。
真空断熱パネルによる優れた保冷力。
熱中症対策に、アウトドア、防災用として。
容量目安:350ml缶で28本、500ml缶で24本、500mlペットボトルで24本、2Lペットボトルで4本

材質
本体外装:ポリエチレン、内容器:ポリプロピレン、持ち手ハンドル:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン、真空断熱パネル:アルミフィルム・グラスウール、断熱材:ウレタンフォーム(耐熱温度80度、耐冷温度-10度)、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
460×360×315(ハンドル含まず)
質量(kg)
4.1
容量(L)
21
保冷効力(℃)
~5(8時間)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73659105UE-0111
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする